Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
StarTech.com 91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
StarTech.com 91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
StarTech.com 91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27199707
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVI2MM3
EAN/GTIN:
     5054629784341
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Vermeiden Sie Kabelsalat, indem Sie Ihren PC mithilfe dieses kurzen Adapterkabels direkt an den Monitor anschließen

Mit diesem 1 m langen DisplayPort-auf-DVI-D-Adapterkabel können Sie ein Ultrabook, einen Laptop oder Desktopcomputer mit DisplayPort-Anschluss ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen DVI-Monitor oder Projektor anschließen. Dieser passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 (WUXGA) und ist somit perfekt für hochauflösende Anwendungen geeignet.

Problemlose Konfiguration

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser DP-auf-DVI-D-Adapter die DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem DVI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate, unhandliche Videokabel.

Nutzen Sie weiterhin Ihre vorhandenen DVI-Displays

Mit diesem DP-auf-DVI-Kabel können Sie die Lücke zwischen alten und neuen Technologien überbrücken, indem Sie ein vorhandenes DVI-Display so konvertieren, dass es mit der DP-Videoquelle funktioniert. 

Die Aufrüstung aller Komponenten in Ihrer A/V-Konfiguration kann kostenintensiv und zeitaufwendig sein. Dank dieses kostengünstigen Adapters können Sie die Kosten und den Aufwand für den Kauf eines neuen Displays sparen und so sicherstellen, dass ein vorhandenes DVI-Display mit Ihrem DisplayPort-Gerät funktioniert.

Saubere Installation

Dieses 91 cm lange Adapterkabel bietet eine kompakte Verbindung ohne ein Übermaß an Länge für eine saubere, professionelle Installation. Für längere Installationen bieten wir auch ein 1,8 m DP-auf-DVI-Kabel (DP2DVIMM6), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Der DP2DVI2MM3 wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten 91 cm langen Adapterkabel
- Vermeiden Sie Aufrüstungen durch Beibehaltung Ihres DVI-Displays
- Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
188 mm
Verpackungshöhe
213 mm
Paketgewicht
60 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.914 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiv
Zertifizierung
FCC, CE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24.4 g
Tiefe
914 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1828789
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.