Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 5412 Weiß 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 5412 Weiß 10 m
TESA 5412 Weiß 10 m
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27256901
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05412-00100-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
9 mm
Bandstärke
6 µm
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Geeignet für Materialien
PVC, Holz
Klebebandmaterial
Ethylen-Propylen-Gummi (EPR)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55604-00100-00
ab € 4,75*
Ähnlich
tesa
05428-00100-00
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.