Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
Halterung Patchpanel
>
Artikel
StarTech.com 4 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-2747244
Hersteller:
StarTech.com
Herst.-Nr.:
WALLMOUNTH4
EAN/GTIN:
5054533141292
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
Patchpanel
halterung patchpanel
Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des/der Geräte(s).
Das klappbare 4U-19-Zoll-Wandmontage-Slotblech WALLMOUNTH4 für Patchpanels ist 10 cm tief und robust, eine zuverlässige Lösung für die Wandmontage eines Patchpanels oder anderer schlanker 19-Zoll-Netzwerkgeräte.
Das Wandmontage-Slotblech für Patchpanels ist klappbar für einfachen Zugang zu Konfigurationstasten, Ports und Kabel.
Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.
The StarTech.com Advantage
- Die klappbare Seitenblende ermöglicht einfachen Zugang zur Rückseite der montierten Geräte für einfache Einstellungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
8
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
520 mm
Verpackungshöhe
187 mm
Paketgewicht
2700 g
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
EIA/ECA-310-E
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
2-Säule
Montageloch Form
Quadratisch
Zertifizierung
CE, REACH
Gewicht und Abmessungen
Breite
501 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
179 mm
Gewicht
2200 g
Montagetiefe (max.)
148 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Racks
Weitere Suchbegriffe:
Schrank
,
Regal
,
Gestelle
,
Gestell
,
Ständer
,
Ablage
,
Ablagen
,
Wandregal
,
Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com 24 Port 0,5 HE Cat5e Patch Panel - RJ45 Ethernet Rackmount Cat 5e 110 Patch Panel
StarTech.com
PANELHU24
ab € 38,48*
Zubehör
StarTech.com 50er Packung M6-Montageschrauben für Rack Server Gehäuse
StarTech.com
CABSCREWSM6
ab € 20,95*
Zubehör
StarTech.com Käfigmutter M5 für Server Rack / -Schrank Packung mit 50
StarTech.com
CABCAGENUTS
ab € 14,89*
Zubehör
StarTech.com Käfigmutter M6 für Server Rack / -Schrank - Packung mit 50
StarTech.com
CABCAGENUTS6
ab € 17,60*
Zubehör
StarTech.com M5 Käfigmutter - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABCAGENUT2B
ab € 31,69*
Zubehör
StarTech.com M5 Käfigmuttern - 100er Pack
StarTech.com
CABCAGENUTS2
ab € 37,43*
Zubehör
StarTech.com M5 Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABCAGENUTSB
ab € 18,76*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm - Montageschrauben - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWSB
ab € 20,15*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWM52B
ab € 68,15*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm - Schrauben und Käfigmuttern - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWM5B
ab € 35,62*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack
StarTech.com
CABSCREWSM5
ab € 37,38*
Zubehör
StarTech.com M5 x 12mm Montageschrauben - 100er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABSCREWSM5B
ab € 37,38*
Zubehör
StarTech.com M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 100 St.
StarTech.com
CABSCREWM52
ab € 64,83*
Zubehör
StarTech.com M5-Montageschrauben und Käfigmuttern für Serverschrank / Rack - 50 St.
StarTech.com
CABSCREWM5
ab € 34,17*
Zubehör
StarTech.com M6 Käfigmutter - 50er Pack - Schwarz
StarTech.com
CABCAGENUT6B
ab € 24,75*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen