Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect CABSHENUTS Kabelklammer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect CABSHENUTS Kabelklammer Edelstahl
Microconnect CABSHENUTS Kabelklammer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-28488066
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     CABSHENUTS
EAN/GTIN:
     5712505463826
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
180 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.