Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta MAX TECH 2x Alkaline C Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta MAX TECH 2x Alkaline C Einwegbatterie Alkali
Varta MAX TECH 2x Alkaline C Einwegbatterie Alkali
Varta MAX TECH 2x Alkaline C Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     2LRDH-137685
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04714 101 402
EAN/GTIN:
     4008496545575
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Farbe
Ja
Form
Zylinder
Leicht zu öffnen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Leicht zu halten
Ja
Einfache Installation
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
C
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Produktfarbe
Gold, Rot
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Durchmesser
26.2 mm
Gewicht
68.5 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
139 g
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
410
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,845*
€ 1,205*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,965*
€ 1,345*
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,08*
€ 1,52*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,53*
€ 2,08*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,55*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,205*
€ 1,43395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,105*
€ 1,31495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,065*
€ 1,26735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.