| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-29643778 Herst.-Nr.: 130248006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Aufputz Feuchtraum Standard (IP 44) ist ein umfangreiches Aufputz-Feuchtraumprogramm für Keller, Werkstatt und Garage. Durch das erhältliche Verbindungsstück können individuelle Kombinationen realisiert werden.
Das Highlight im Sortiment ist die Schutzkontakt-Steckdose mit Zahlenschloß. Diese empfiehlt sich z. B. in Waschküchen mit mehreren Nutzern oder um im Außenbereich eine unberechtigte Stromentnahme zu verhindern. Dieses Produkt zeichnet sich durch die sehr einfache Bedienung aus. Es wird kein Schlüssel mehr benötigt, da die Kombination aus 999 verschiedenen Möglichkeiten individuell gewählt werden kann. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Rahmen (Bereich) | Ja | Sonstige Funktionen | Schutz | Ja | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 2 | ![](/p.gif) | Unterstützte Stecker-Typen | CEE 7/4 | Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 16 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Feuchtraum Steckdose, Feuchtraumsteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schutzkontaktsteckdose aufputz 2-fach, schuko-steckdose, schutz-steckdose ip44 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |