Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar 4TB 3.5" 4,1 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar 4TB 3.5" 4,1 TB SAS
Western Digital Ultrastar 4TB 3.5" 4,1 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29758235
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F22941
EAN/GTIN:
     8717306635547
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kapazität – Bis zu 6 TB Speicher der Enterprise-Klasse auf der bewährten 5-Disk-Plattform der 7. Generation von HGST
Leistung – Bis zu 3-mal schnellere zufällige Schreibleistung und 25 % schnellere sequenzielle Schreibleistung gegenüber 7K4000
12 Gb/s SAS und 6 Gb/s SATA – 12 Gb/s SAS für Hochleistungsrechenzentren; kompatibel mit 6 Gb/s SAS

Da das Petabyte-Wachstum (PB) weiterhin in einem rasanten Tempo voranschreitet, sind Unternehmens- und Cloud-Rechenzentren unter extremem Druck, die Effizienz der Datenspeicher zu verbessern. Um diese Herausforderung für Rechenzentren anzugehen, stellt HGST das Modell Ultrastar® 7K6000 vor, eine Standard 3,5-Zoll-Festplatte mit bis zu 6 TB Kapazität für kapazitätsoptimierte Enterprise-Anwendungen. Ultrastar 7K6000 bietet 50 % mehr Kapazität und 33 % bessere Energieeffizienz in Bezug auf Watt pro Terabyte (W/TB) als sein Vorgänger. Ultrastar 7K6000 bietet auch eine größere Speichereffizienz durch klassenbeste Leistung, die einen bis zu 3 Mal höhere Schreibdurchsatz liefert, auch bei höheren Auslastungen, und zwar dank der Medien-Cache-Architektur von HGST. Dies ist eine diskbasierte Caching-Technologie, die einen großen nichtflüchtigen Cache-Speicher auf der Festplatte zur Verfügung stellt. Medien-Cache ermöglicht auch eine verbesserte Zuverlässigkeit und Datenintegrität während eines unerwarteten Stromausfalls.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
4096 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
192 MiB/s
Suchzeit (Lesen)
7.6 ms
Suchzeit (Schreiben)
8 ms
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Bytes pro Sektor
512
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
715 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
300 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Energieverbrauch (idle)
7.7 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 446,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,72*
€ 582,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,91*
€ 581,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,54*
€ 531,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.