| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-29815406 Herst.-Nr.: 564648005 EAN/GTIN: 4008224227186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Aufputz Feuchtraum Standard (IP 44) ist ein umfangreiches Aufputz-Feuchtraumprogramm für Keller, Werkstatt und Garage. Durch das erhältliche Verbindungsstück können individuelle Kombinationen realisiert werden.
Das Highlight im Sortiment ist die Schutzkontakt-Steckdose mit Zahlenschloß. Diese empfiehlt sich z. B. in Waschküchen mit mehreren Nutzern oder um im Außenbereich eine unberechtigte Stromentnahme zu verhindern. Dieses Produkt zeichnet sich durch die sehr einfache Bedienung aus. Es wird kein Schlüssel mehr benötigt, da die Kombination aus 999 verschiedenen Möglichkeiten individuell gewählt werden kann.
- See more at: www.kopp.eu/de/produktkatalog/schalterprogramme/schalterprogramme-feuchtraum/aufputz-feuchtraum-standard/kontrollschalter-aus--und-wechselschalter-beleuchtet/564648005#sthash.buBGVjNu.dpuf Weitere Informationen: Energie | Nennspannung | 250 V | ![](/p.gif) | Nennstrom | 10 A | Merkmale | Knopfanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau, Weiß | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |