Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL PLD-16-1400B Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL PLD-16-1400B Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
MEAN WELL PLD-16-1400B Beleuchtungs-Zubehör Beleuchtungsstromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29817829
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PLD-16-1400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Max. Leistung
16 W
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.4 A
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
LED EN 61347
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Länge (mm)
84 mm
Breite
57 mm
Höhe
29.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.