Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Wireless Desktop 3050 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Wireless Desktop 3050 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Wireless Desktop 3050 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-29834375
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     PP3-00008
EAN/GTIN:
     889842000412
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Kompakt. Sicher. Modern.

Erleben Sie mit diesem schnurlosen Tastatur-Maus-Set eine neue Dimension im Umgang mit Ihrem Laptop- oder Desktopcomputer – durch eine Fülle praktischer Features in modernem Design. Die gepolsterte Handballenauflage und die geräuscharmen Tasten sorgen für ein Design von professioneller Eleganz, das Sie jeden Tag aufs Neue schätzen werden. Auch die Funktionalität der Tastatur überzeugt: die praktische Steuerung der Medienwiedergabe, One-Touch-Zoom und frei belegbare Tastenkombinationen für den Zugriff auf Programme in der Windows-Taskleiste. Diese Tastatur bietet zudem Advanced Encryption Standard (AES*)-Technologie, die auf den Schutz Ihrer Informationen ausgelegt ist, indem Ihre Tastenanschläge verschlüsselt werden. Die in der Maus verwendete Microsoft BlueTrack Technology ermöglicht eine präzise Steuerung auf nahezu jeder Oberfläche, während die gummierten Griffflächen dieser Maus, die eine Spur länger als vergleichbare Produkte ist, umfassenden Komfort bieten1. Außerdem können Sie sich bis zu einer Entfernung von 10 Metern frei bewegen, ohne dass die Drahtlosverbindung zum Computer unterbrochen wird.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 65 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
467 x 199 x 27.2 mm
Tastaturgewicht
829 g
Produktabmessungen (B x T x H)
70.25 x 116.7 x 42.2 mm
Mausgewicht
152 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
15 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Min. benötigter Speicherplattenplatz
150 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
LED-Batterieanzeige
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Haus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
20 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Empfängerdimensionen (B x T x H)
15.75 x 46.54 x 7.85 mm
Empfängergewicht
5 g
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
556 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Kabellose Reichweite
15 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 102,18* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
APB-00008
ab € 32,72*
Zubehör
Microsoft
ANB-00008
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.