Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Wired Desktop 600, DE Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Wired Desktop 600, DE Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schwarz
Microsoft Wired Desktop 600, DE Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schwarz
Microsoft Wired Desktop 600, DE Tastatur Maus enthalten USB QWERTZ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1849619
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     APB-00008
EAN/GTIN:
     882224742030
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Das Wired Desktop 600 bietet nicht nur solide Microsoft-Qualität zum günstigen Preis, sondern zeichnet sich auch duch seine überaus kompakten Abmessungen aus, so dass es auf jedem noch so kleinen Schreibtisch Platz findet! Die Tastatur in edlem Schwarz mit Hochglanz-Applikationen erfreut Augen und Hände, währen die farblich passende Maus im Bicolor-Design dank Microsoft Optical Technology überaus präzise arbeitet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows Vista/Windows XP
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegung Auflösung
400 DPI
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
60 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
N9Z-00008
ab € 84,26*
Zubehör
Microsoft
7N9-00008
ab € 141,20*
Zubehör
Microsoft
PP4-00008
ab € 157,23*
Zubehör
Microsoft
PY9-00006
ab € 62,93*
Zubehör
Microsoft
L3V-00008
ab € 90,67*
Zubehör
Microsoft
L5V-00008
ab € 206,98*
Zubehör
Microsoft
ANB-00008
ab € 50,57*
Zubehör
Microsoft
PP3-00008
ab € 76,39*
Zubehör
Microsoft
PT3-00008
ab € 128,98*
Zubehör
Microsoft
5KV-00004
ab € 189,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.