Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-NB00054 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-NB00054 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 60 W Schwarz
Synergy 21 S21-LED-NB00054 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30063793
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-NB00054
EAN/GTIN:
     4038816993229
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 60w
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Lighting
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-265 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
5 A
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
295 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber synergy 21
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.