Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EasyLan SC/SC OM4 3m Glasfaserkabel Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EasyLan SC/SC OM4 3m Glasfaserkabel Violett
EasyLan SC/SC OM4 3m Glasfaserkabel Violett
Artikel-Nr.:
     3461-40331277
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     LSD41100030
EAN/GTIN:
     4055516025234
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
LWL-Patchkabel als Verbindungs- oder Adapterkabel. Die Standardausführung der Verbindungskabel ist gekreuzt. Beim SC-/ LC-Duplex ist ein nachträgliches Drehen der Stecker zueinander möglich. Das LWL-Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büro, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch den Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die optischen Übertragungsparameter ein Höchstmaß an Datensicherheit bieten. Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Kabelenden zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen. Nach der Kontaktierung einer Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide Kabelenden elektrisch angeregt und leuchten. Das LWL-Patchkabel kann mit allen gängigen LWLSteckern bestellt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,79*
€ 21,92*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 21,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 28,45*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,41*
€ 34,39*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 59,39*
€ 65,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
LSD41100100
ab € 35,26*
Ähnlich
EasyLan
LSD41100010
ab € 14,18*
Ähnlich
EasyLan
LSD41100020
ab € 16,74*
Ähnlich
EasyLan
LSD41100050
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.