Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 170-01304 Kabelisolierung Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 170-01304 Kabelisolierung Schwarz 1 Stück(e)
Hellermann Tyton 170-01304 Kabelisolierung Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30354175
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Maximaler Durchmesser
25 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
HF, RoHS
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 5,5948* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 326,46*
€ 388,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 323,59*
€ 385,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 312,76*
€ 372,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 295,68*
€ 351,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 279,74*
€ 332,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 263,42*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.