Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technoline MA 10050 Digitale Wetterstation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technoline MA 10050 Digitale Wetterstation Weiß
Technoline MA 10050 Digitale Wetterstation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30454657
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA 10050
EAN/GTIN:
     4029665410050
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Bestehend aus Thermo-Hygro-Sensor MA 10200, Regenmesser MA 10650, Windmesser MA 10660 und Gateway.

Das MA10050 Internet-Wettercenter von Technoline vereint die Übersichtlichkeit eines klassischen Wettercenters mit der bequemen Verfügbarkeit des Mobile Alerts Systems. Mit der dauerhaft kostenlosen Mobile Alerts App können Sie jederzeit und überall die Daten Ihrer MA10050 Sensoren über Ihr Smartphone einsehen. Das Wettercenter besteht aus einem Thermo-Hygro-Sensor, einem Regenmesser und einem Windmesser. Somit ist eine optimale Abdeckung der Informationen zum Schwerpunkt „Wetter“ gewährleistet.

Zusätzlich enthält das Wettercenter ein Gateway, welches die Sensordaten empfängt und an die SensorCloud von Mobile Alerts weiterleitet. Das Gateway kann die Daten von bis zu 50 Sensoren an die Sensor-Cloud weiterleiten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer, Regensensor, Windrichtung, Anemometer (Windgeschwindigkeit)
Windstärke Messabstand
0.3 - 50 m/s
Windstärke Messeinheit
m/s
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
20 - 99 %
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-39 - 59 °C
Temperaturmesseinheit
°C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,07*
€ 197,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,72*
€ 194,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 162,06*
€ 192,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TechnoTrade
MA 10650
ab € 58,48*
Zubehör
TechnoTrade
MA 10660
ab € 61,66*
Zubehör
TechnoTrade
MA 10200
ab € 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.