Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Signature Lite Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Signature Lite Multi-Tool-Messer
Victorinox Signature Lite Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30470742
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.6226.T7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
  • 7 Funktionen
  • Kugelschreiber
  • LED-Licht\n\nKLEINES TASCHENMESSER MIT LED-LICHT\n„Kann mir jemand einen Stift leihen?“ Diese Frage können Sie aus Ihrem Repertoire streichen, wenn Sie das Signature-Messer in Ihrer Tasche haben. Denn es verfügt nicht nur über all die klassischen Funktionen eines Schweizer Taschenmessers, sondern hat auch noch einen integrierten Kugelschreiber zu bieten. Und mit dem hellen LED-Licht stellt für Sie auch die Dunkelheit kein Hindernis mehr dar. Die Signature-Serie ist so praktisch wie kein anderes Taschenmesser.\n
  • Klinge, klein
  • Schere
  • Nagelfeile
  • Schraubenzieher 2,5 mm
  • LED
  • Schlüsselring
  • Druckkugelschreiber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12 mm
Gewicht
24 g
Merkmale
Bauart
Slip joint knife
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Materiallgriff
ABS Synthetik
Schlüsselanhänger
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.