Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS725de Farbe 1200 x 1200 DPI A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS725de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Lexmark CS725de Farbe 1200 x 1200 DPI A4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30862433
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40C9036
EAN/GTIN:
     734646593496
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Quad-Kern-Leistung Ein 1,2-GHz-Quad-Kern-Prozessor mit bis zu 3 GB Speicher verleihen dem CS725 eine leistungsstarke Drucksteuerung. Außergewöhnliche Farbe Professionelle Farbfunktionen wie die gestochen scharfe 4800 CQ-Farbqualität, der PANTONE®-Farbabgleich sowie die Lexmark Technologie für den Austausch benannter Farben sorgen gemeinsam mit dem Unison Toner für eine präzise Abstimmung schwieriger Farbtöne. Flexibilität bei Lösungen Die Lexmark-eigenen Anwendungen cSF (Cloud Solution Framework) und eSF (Embedded Solutions Framework) ermöglichen ein Programmieren des Druckers, um die Anforderungen jedes Kunden und jeder Branche zu erfüllen. Vielseitige Medienverarbeitung Hinsichtlich des Ladens und Zuführens von Medien wurde auf Benutzerfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit geachtet – eine Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (auf 2.300 erweiterbar), Unterstützung für kleine Medien und Bannerlängen sowie extrem stabile Papierfächer, die Fehlern bei der Zufuhr standhalten. Sofort ansprechender Touchscreen Der helle, 10,9 cm große Farbtouchscreen verfügt über eine sehr glatte Oberfläche und kann mit nahezu allem bedient werden, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Unison™-Toner Die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem – und ist damit unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Power-LED
Ja
Standby-LED
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzwerkfähig
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SSL/TLS
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP/IP, TCP, UDP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP/IP, TCP, UDP
Management-Protokolle
HTTP, HTTPs (SSL / TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, telnet, Finger
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
650 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
300 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
300 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
150000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Zahl der Druckpatronen
5
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.3, PPDS, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
RAM-Speicher maximal
3072 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1200 MHz
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Schalldruckpegel (leiser Modus)
47 dB
Geräuschpegel Ruhemodus
15 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
643 mm
Verpackungstiefe
738 mm
Verpackungshöhe
568 mm
Paketgewicht
41900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
475 mm
Tiefe
499 mm
Höhe
417 mm
Gewicht
36300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Banner, Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio, Brief, Oficio, Aussage, Universal
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
680 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
2.3 kWh/Woche
Drucken
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Druckauflösung Farbe
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.5 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 900,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 986,38*
€ 1.173,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,49*
€ 1.162,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,31*
€ 1.130,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,11*
€ 1.071,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.