Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000019878 Elektrische Luftpumpe 679 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 2000019878 Elektrische Luftpumpe 679 l/min
Coleman 2000019878 Elektrische Luftpumpe 679 l/min
Coleman 2000019878 Elektrische Luftpumpe 679 l/min
Coleman 2000019878 Elektrische Luftpumpe 679 l/min
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30900112
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000019878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
elektrische luftpumpe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Autoladegerät
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Betriebsdauer
20 min
Netzteil Eingansgsspannung
230 - 230 V
Spannung Autoladegerät
12 V
Merkmale
Luftstrom
679 l/min
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.