Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom 9305-24i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, Mini-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Broadcom 9305-24i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, Mini-SAS
Broadcom 9305-24i Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe, Mini-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-30951148
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-25699-00
EAN/GTIN:
     830343007233
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz, Grün
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3500000 h
Zertifizierung
USA (FCC 47 CFR part 15 Subpart B, class B); Canada (ICES -003, Class B); Taiwan (CNS 13438) ; Japan (VCCI V-3); Australia/New Zealand (AS/NZS CISPR 22);Korea (RRA no 2013-24 & 25); Europe (EN55022/EN55024); Safety: EN/IEC/UL 60950; RoHS; WEEE
Sonstige Funktionen
Gehäusefarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16.2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe, Mini-SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Serielle Schnittstelle
SATA
Externe mini-SAS-Anschlüsse
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
FreeBSD, Solaris 8, Solaris 9
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Bandbreite
1.2 Gbit/s
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,73*
€ 505,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,69*
€ 504,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.