| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-31020263 Herst.-Nr.: 20952 EAN/GTIN: 4250234509527 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das walimex pro Aptaris Camcorder Shoulder Rig ist die perfekte Basis für Camcorder oder Digital Cine Cameras. Dank der mitgelieferten Spacer Rods lässt sich die Baseplate so ausrichten, dass sich das Objektiv im richtigen Abstand zu den Rods befindet. Somit können Zubehörteile, wie z.B. Follow Focus oder Matte Box optimal montiert werden - egal ob Sie mit einer CSC, einer DSLR oder einem Camcorder arbeiten. Die in Deutschland produzierte Baseplate wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Filmemachern entwickelt. Für Kameras, die nur mit einer Schraube montiert werden, verfügt die Baseplate über einen Verdrehschutz. Somit ist die Kamera auch bei starker Beanspruchung immer fest arretiert. Das im Set enthaltene Schultermodul ermöglicht Ihnen über einen langen Zeitraum zu filmen. Die Schulterpolster sind individuell verstellbar. Das Modul ist für Rechts- und Linkshänder geeignet und lässt sich ganz einfach zu einem ?One-Shoulder-Kamerasystem? umbauen. Die ergonomisch geformten Griffe sind über eine Rosette an die Bedürfnisse des Fotografen anpassbar und können bei Wunsch einfach angeschraubt werden. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |