Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 9098135 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 13 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi 9098135 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 13 W Schwarz
Raspberry Pi 9098135 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 13 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31041297
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     9098135
EAN/GTIN:
     714838189454
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
PC
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
90-264 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
13 W
Ausgangsspannung
5.1 V
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsstrom
2.5 A
Effizienz
80.86 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Breite
45.1 mm
Tiefe
73.2 mm
Höhe
35.1 mm
Gewicht
150 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,15*
€ 123,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.