Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 427206 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 427206 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Edelstahl
Brabantia 427206 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Edelstahl
Brabantia 427206 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Edelstahl
Brabantia 427206 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31173866
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     427206
EAN/GTIN:
     8710755427206
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
Im kleinsten Raum haben neue Accessoires die größte Wirkung. Nehmen Sie sich also Zeit für Stil, mit diesem minimalistischen Brabantia Profile-Toilettenpapierspender aus hochwertigem Edelstahl. Hängen Sie ihn mithilfe der mitgelieferten Wandhalterung an die Wand oder stellen Sie ihn auf den Boden, um bis zu 3 Ersatzrollen griffbereit zu haben.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
376 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.