Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 364464 Mülleimer 3 l Rund Kunststoff, Edelstahl Metallisch, Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 364464 Mülleimer 3 l Rund Kunststoff, Edelstahl Metallisch, Platin
Brabantia 364464 Mülleimer 3 l Rund Kunststoff, Edelstahl Metallisch, Platin
Brabantia 364464 Mülleimer 3 l Rund Kunststoff, Edelstahl Metallisch, Platin
Brabantia 364464 Mülleimer 3 l Rund Kunststoff, Edelstahl Metallisch, Platin
Brabantia 364464 Mülleimer 3 l Rund Kunststoff, Edelstahl Metallisch, Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31174057
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     364464
EAN/GTIN:
     8710755364464
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Sie suchen einen wirklich praktischen Mülleimer? Greifen Sie zum Brabantia Touch Bin 3 Liter mit Soft-Touch-Öffnung – einfache und leichte Bedienung per Fingertipp. Er passt in die kleinste Ecke und kann auch an die Wand gehängt werden. Und natürlich ist dieser kleine Touch Bin leicht zu reinigen und sehr stabil. Perfekt für Ihr Badezimmer, die Toilette oder jeden anderen Raum, der einen tollen kleinen Mülleimer gebrauchen könnte.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
181 mm
Breite
181 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
282 mm
Gewicht
955 g
Verpackungsbreite
183 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
1095 g
Merkmale
Fassungsvermögen
3 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch, Platin
Behältermaterial
Kunststoff
Wandmontage
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Ursprungsland
Belgien
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.