Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 483462 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 483462 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Schwarz
Brabantia 483462 Toilettenrollenhalter Wand-montiert Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31174163
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     483462
EAN/GTIN:
     8710755483462
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
Im kleinsten Raum haben neue Accessoires die größte Wirkung. Nehmen Sie sich also Zeit für Stil, mit diesem minimalistischen Brabantia Profile-Toilettenpapierspender aus hochwertigem Edelstahl. Hängen Sie ihn mithilfe der mitgelieferten Wandhalterung an die Wand oder stellen Sie ihn auf den Boden, um bis zu 3 Ersatzrollen griffbereit zu haben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Paketgewicht
666 g
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Schwarz
Material
Edelstahl
Anzahl der unterstützten Ersatzrollen
3
Einfach zu säubern
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Korrosionsbeständige Beschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
383 mm
Gewicht
480 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.