Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR VMA1000B Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR VMA1000B Montage
NETGEAR VMA1000B Montage
NETGEAR VMA1000B Montage
NETGEAR VMA1000B Montage
NETGEAR VMA1000B Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31191108
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     VMA1000B-10000S
EAN/GTIN:
     606449114249
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
arlo kamerahalter
kamerahalter
Outdoor Security Befestigung, 360 Grad Rotation für Arlo HD Security Kameras, schwarz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Ergonomie
Drehwinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
VMS3530 VMS3430 VMS3330 VMS3230 VMS3130 VMS3330C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.