Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Amerikaner-Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY Amerikaner-Schere
BESSEY Amerikaner-Schere
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31229792
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D146-250
EAN/GTIN:
     4010220023341
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
  • Für gerade Schnitte
    - Nur linksschneidend lieferbar
    - Griffe PVC-getaucht
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Gewicht
470 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D146-200
ab € 7,70*
Ähnlich
BESSEY Tool
D15A
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.