Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY D116-280 Drahtschere Rechts Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BESSEY D116-280 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D116-280 Drahtschere Rechts Edelstahl
BESSEY D116-280 Drahtschere Rechts Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31229814
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     D116-280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
  • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte
    - Griffe PVC-getaucht
    - Rechts- oder linksschneidend lieferbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenmaterial
Edelstahl
Formfaktor
Rechts
Schnittkapazität (Edelstahl)
1 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
580 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
D116-260
ab € 19,89*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-260
ab € 21,54*
Ähnlich
BESSEY Tool
D416-280
ab € 74,73*
Ähnlich
BESSEY Tool
D216-280-B-SBSK
ab € 25,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.