| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-31229873 Herst.-Nr.: 6.7736.L5 EAN/GTIN: 7611160050304 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SCHÄLMESSER MIT EXTRA SCHARFEM WELLENSCHLIFF
Mit seinem extra scharfen Wellenschliff und der zulaufenden Spitze stellt das SwissClassic Gemüsemesser alle anderen Messer in Ihrer Schublade in den Schatten. Damit schneiden Sie mühelos durch dicke Schalen. Das Entfernen von Kernen und Kerngehäusen war nie einfacher. Dieses Messer ist alles, was Sie brauchen, um all Ihr Gemüse in Nullkommanichts in eine köstliche, nahrhafte Mahlzeit zu verwandeln. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 27 g | Merkmale | Messertyp | Schälmesser | ![](/p.gif) | Material Messer | Edelstahl | ![](/p.gif) | Klingenfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Handgrifffarbe | Pink | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Polypropylen | ![](/p.gif) | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |