| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-31229889 Herst.-Nr.: 6.8526.17L5B EAN/GTIN: 7611160038234 |
| |
|
| | |
| - Kullenschliff
- Ergonomischer Griff - Spülmaschinengeeignet
ALLZWECKMESSER MIT KULLENSCHLIFF Das Santokumesser ist die japanische Interpretation des Universal-Küchenmessers. Es schneidet, hackt und zerkleinert hervorragend. Sein grösster Vorzug ist aber seine Vielseitigkeit – dieses Messer kann einfach alles. Seine spezielle Form, das geringe Gewicht und der praktische Kullenschliff machen das Santoku zu einem echten Allrounder, an dem Sie täglich Ihre Freude haben.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 108 g | Merkmale | Messertyp | Küchenmesser | | Material Messer | Stahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Pink | | Materiallgriff | Kunststoff | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Ergonomischer Griff | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |