Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic Küchenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissClassic Küchenmesser
Victorinox SwissClassic Küchenmesser
Victorinox SwissClassic Küchenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31229903
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7836.L115
EAN/GTIN:
     7611160032348
Suchbegriffe:
Aufschnitt-Messer
Aufschnittmesser
Wurst-Messer
Wurstmesser
  • Extra scharfer Wellenschliff
    - Ergonomischer Griff
    - Spülmaschinengeeignet

    TOMATEN- UND WURSTMESSER MIT EXTRA SCHARFEM WELLENSCHLIFF
    Zeigen Sie Tomate und Melone, wer hier das Sagen hat. Es gibt keine Obst-, Gemüse- oder Wurstsorte, die dem scharfen Wellenschliff unseres Tomaten- und Wurstmessers widerstehen könnte. Und mit seinem ergonomischen Griff und der idealen Grösse behalten Sie auch bei allem anderen Schnittgut immer die Oberhand.
    MERKMALE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Merkmale
Messertyp
Küchenmesser
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Pink
Materiallgriff
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victorinox
7.6079
ab € 2,86*
Zubehör
Victorinox
1.3713
ab € 24,50*
Zubehör
Victorinox
6.7113.31
ab € 9,35*
Zubehör
Victorinox
6.7633
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.