Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Victorinox SwissClassic 6.7113.31 Küchenmesser Schälmesser
Artikel-Nr.:
     2813-565-473
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7113.31
EAN/GTIN:
     7611160056498
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Gemüseschäler
Mit diesem durchdachten Trio werden Sie im Handumdrehen zum Küchenchef. Das Set besteht aus zwei Gemüsemessern und einem Universalschäler, mit denen das Hacken, Schneiden und Würfeln von Gemüse und Obst zum Kinderspiel wird. Die Gemüsemesser meistern jede Aufgabe. Verwenden Sie die Klinge mit Wellenschliff zum Schneiden fester Schalen oder die gerade Klinge mit Spitze, um Kerngehäuse und Kerne zu entfernen.

- Universalschäler mit Zackenschliff
- Gemüsemesser mit Mittelspitz, 8 cm
- Tomatenmesser mit Wellenschliff, 11 cm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
249 mm
Paketgewicht
86 g
Merkmale
Messertyp
Schälmesser
Klingenlänge
110 mm
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 15,33*
1 Tag
5
pro Satz
€ 4,90*
ab € 11,14*
€ 15,74*
1 Tag
15
pro Satz
€ 7,90*
ab € 13,28*
€ 18,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,54*
€ 38,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victorinox
7.6079
ab € 3,74*
Zubehör
Victorinox
1.3713
ab € 24,49*
Zubehör
Victorinox
6.7633
ab € 3,75*
Zubehör
Victorinox
6.7836.L115
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.