Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5935 Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Tristar VE-5935 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31517103
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5935
EAN/GTIN:
     8713016031945
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Der Tristar Bodenventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Durch seinen robusten Metallrahmen steht der Ventilator auf jedem Untergrund sehr sicher. Die frische und kräftige Brise ist dem 80 Watt starken Motor zu verdanken. Der Ventilator kann bis zu 130 Grad verstellt werden, damit der kühle Luftstrom dorthin gelangt, wo Sie ihn am meisten benötigen. Stabiler Metallrahmen Der Tristar Bodenventilator ist ein echtes Arbeitstier. Durch die rutschfesten Füße unter dem robusten Metallrahmen steht der Ventilator auf jedem Untergrund absolut standsicher. Durch die hochwertig verarbeiteten Kunststoffflügel ist der Ventilator erheblich leiser. Sie können ihn sogar beim Fernsehen oder telefonieren eingeschaltet lassen. Starker und gezielt einstellbarer Luftstrom Um den Luftstrom an Ihren Bedarf anzupassen, stehen Ihnen beim Tristar Bodenventilator drei verschiedene Leistungsstufen zur Verfügung. Der leistungsstarke Motor mit 80 Watt bietet genügend Leistung, um einen ganzen Raum oder einen Bürobereich zu kühlen. Da der Ventilator bis zu 130 Grad verstellt werden kann, erreicht die kühle Brise auch jeden Winkel. Einfach zu transportieren Auf der Rückseite des Tristar Bodenventilators befindet sich ein praktischer Bügel, an dem Sie das Gerät hochheben und tragen können. Auf der Geräterückseite können Sie das Kabel in der kühleren Jahreszeit verstauen. Lieferumfang: Tristar Air Circulator Bodenventilator, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
5125.5 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4259.5 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
61.3 dB
Lüfterdurchmesser
450 mm
Luftstrom
7110 m³/h
Steuerung
Tasten
Anzahl der Ventilatorflügel
3
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 30,28*
Zubehör
Tristar
VE-5931
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.