Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240889 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240889 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Phoenix Contact 3240889 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40587004
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg9
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG9
Außendurchmesser
13 mm
Kabeldurchmesser
13 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
UL, RoHS
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7194*
€ 2,0848*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,76*
€ 2,17*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8372*
€ 2,2272*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,86*
€ 2,25*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,90775*
€ 2,29775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0848*
€ 2,48091
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9748*
€ 2,35001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9394*
€ 2,30789
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,7194*
€ 2,04609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 104,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241195
ab € 0,1776*
Zubehör
Phoenix Contact
1424559
ab € 0,115*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 1,2882*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.