Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240893 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 3240893 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Phoenix Contact 3240893 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     3461-40587001
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg 29
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG29
Außendurchmesser
34.5 mm
Kabeldurchmesser
34.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Zertifizierung
UL, RoHS
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0462*
€ 0,0783*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,13*
€ 6,00*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3148*
€ 6,2548*
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,37*
€ 6,32*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,48622*
€ 6,49622*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,9575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241199
ab € 0,3596*
Zubehör
Phoenix Contact
1424564
ab € 0,27*
Zubehör
Phoenix Contact
3241088
ab € 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
3240843
ab € 5,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3240843
€ 6,5736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.