Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 280-587 Anschlussblock 4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-587 Anschlussblock 4 Grau
Wago 280-587 Anschlussblock 4 Grau
Wago 280-587 Anschlussblock 4 Grau
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000009261
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-587
EAN/GTIN:
     4044918637282
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; mit farbig bedruckten Leitereinführungen; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
20 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Eingangsanschlussstück Kapazität
0.08 mm²
Ausgangs Anschluss Kapazität
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
63.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,498*
€ 2,028*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,849*
€ 2,489*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,88*
€ 2,53*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,905*
€ 2,565*
15 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,9339*
€ 2,5824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,028*
€ 2,41332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,788*
€ 2,12772
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 40,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 11,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1078*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.