Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI Repeater / Signalverstärker - 35m - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI Repeater / Signalverstärker - 35m - 1080p
StarTech.com HDMI Repeater / Signalverstärker - 35m - 1080p
StarTech.com HDMI Repeater / Signalverstärker - 35m - 1080p
StarTech.com HDMI Repeater / Signalverstärker - 35m - 1080p
StarTech.com HDMI Repeater / Signalverstärker - 35m - 1080p
StarTech.com HDMI Repeater / Signalverstärker - 35m - 1080p
Artikel-Nr.:
     CIDE3-31627140
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     HDBOOST
EAN/GTIN:
     0065030863209
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Signalverstärker
hdmi extender startech
hdmi extender
Mithilfe dieses HDMI-Signalverstärkers können Sie die Signalstärke Ihrer HDMI-Videoquelle so verstärken, dass Sie ein HDMI-Display in bis zu 35 m Entfernung über ein Standard-HDMI-Kabel anschließen können. Sie können den Verstärker in Reihe zwischen zwei HDMI-Kabel mit je bis zu 25 m Länge für den Videoeingang und bis zu 10 m Länge für den Videoausgang schalten.

Diskrete Installation
Dank der kompakten Bauweise lässt sich der HDMI-Verstärker für eine diskrete Installation ganz leicht verstecken. Sie benötigen keinen externen Stromadapter für den Betrieb des Signalverstärkers, und im Lieferumfang ist Montagematerial enthalten, sodass auch die Installation mühelos erfolgen kann. Durch Erweitern des Videosignals mithilfe von Standard-HDMI-Kabeln ist der HDMI-Verstärker eine kostengünstige Alternative zu teureren HDMI-Erweiterungssystemen, für die die Installation einer CAT5- oder CAT6-Kabelinfrastruktur notwendig ist.

Kompatibel mit verschiedenen Entfernungen
Der HDMI-Verstärker ist mit einem Equalizer-Switch mit zehn verschiedenen Stufen ausgestattet. Der Equalizer-Switch ermöglicht die Verstärkung des HDMI-Signals basierend auf der Entfernung der Kabel, sodass Sie sicherstellen können, dass Ihr HDMI-Signal selbst in Entfernungen von bis zu 35 m perfekt ankommt. Der Verstärker ist hervorragend für Konferenzräume, Büros oder Klassenzimmer geeignet, wo je nach Raumgröße verschiedene Entfernungen benötigt werden.

Bewahrt High Definition-Videosignale
Bei Erweiterung von HDMI über große Entfernungen mithilfe von Standard-Videokabeln sind höhere Auflösungen möglicherweise nicht verfügbar. Mithilfe des HDMI-Signalverstärkers können Sie sicherstellen, dass die High Definition-Auflösungen von bis zu 1080p bei 60 Hz erhalten bleiben.

Der HDBOOST wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
143 x 168 x 63 mm
Verpackungsbreite
173 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
163 g
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
42.2 x 54.2 x 26.2 mm
Gewicht
72 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Arbeitsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromstecker-Typ
Typ N
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Audio-Unterstützung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
35 m
Audio-System
Multikanal
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
LED-Anzeigen
Leistung
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+)
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.