Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 6032 Kunststoff, Stahl Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 6032 Kunststoff, Stahl Rot, Silber
TESA 6032 Kunststoff, Stahl Rot, Silber
TESA 6032 Kunststoff, Stahl Rot, Silber
TESA 6032 Kunststoff, Stahl Rot, Silber
TESA 6032 Kunststoff, Stahl Rot, Silber
TESA 6032 Kunststoff, Stahl Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32290342
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     06032-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
25 mm
Material
Kunststoff, Stahl
Produktfarbe
Rot, Silber
Einhandbedienung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
335 g
Speicherbandbreite (metrisch)
25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 1344 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
04965-00179-00
ab € 15,94*
Zubehör
Storopack
ab € 6,57044*
Zubehör
Storopack
ab € 6,85149*
Zubehör
Storopack
ab € 7,90571*
Zubehör
Storopack
ab € 14,69846*
Zubehör
Storopack
ab € 13,04494*
Zubehör
Monta
351
ab € 2,25*
Zubehör
Monta
351
ab € 1,98*
Zubehör
Monta
351
ab € 2,51*
Zubehör
Monta
351
ab € 3,30*
Zubehör
tesa
04287-00338-00
ab € 2,92*
Zubehör
tesa
51128-00031-00
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.