Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut-Karton FEFCO 0201 mit normalen Klappen 390x390x430mm Q:2.70BC #G50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-13950
Hersteller:
     Storopack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgutkartonagen • Alle Kartons sind mit der jeweiligen Zulassungsnummer versehen • Entsprechen den Bestimmungen RM001, IATA, RID, ADR • Besonders stabile und robuste Ausführung für höchste Sicherheit • Karton ist zur Sicherheit mit einem 75 mm breiten Filamentklebeband zu verschließen • Ausführung FEFCO 0201 mit voreinandergehenden Boden- und Deckelklappen • Bei Erstbestellung ist die Aushändigung von Zulassungsschein und Prüfbericht notwendig
Weitere Informationen:
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
430 mm
Wellpappe Qualität:
2.70BC
Wellpappe:
2-wellig
Kartontyp:
Gefahrgutkarton
Pappenart:
Wellpappe
Fefco:
0201
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Karton, Gefahrgutkarton, gefahrgut-karton 390 x 390 x 430 mm, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Gefahrkartonagen, Sicherheitskartonagen, Chemiekartonagen, Giftkartonagen, Gefahrgutboxen, Sicherheitskartons, Gefahrkartons, Chemiekartons, Giftkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84846*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,65846*
€ 22,20357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60846*
€ 22,14407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,25846*
€ 20,53757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,91846*
€ 18,94297
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,84846*
€ 17,66967
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06032-00000-00
ab € 33,77*
Zubehör
Monta
351
ab € 8,93*
Zubehör
k.A.
ab € 95,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.