Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 5m 100GBASE QSFP InfiniBand/fibre optic cable QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 5m 100GBASE QSFP InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
Cisco 5m 100GBASE QSFP InfiniBand/fibre optic cable QSFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32342526
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     QSFP-100G-AOC5M=
EAN/GTIN:
     882658836657
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85444290
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
QSFP+
Anschluss 2
QSFP+
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.494,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.640,10*
€ 1.951,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,03*
€ 1.888,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,39*
€ 1.840,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,04*
€ 1.777,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.