Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect HDMEX050 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect HDMEX050 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Microconnect HDMEX050 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32670235
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     HDMEX050
EAN/GTIN:
     5712505910269
Suchbegriffe:
HDMI Extender
microconnect hdmi extender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
532 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
530 g
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Repeater
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
HDMI
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.