Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PXT101YUK Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 2 x C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PXT101YUK Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 2 x C13-Koppler
StarTech.com PXT101YUK Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 2 x C13-Koppler
StarTech.com PXT101YUK Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 2 x C13-Koppler
StarTech.com PXT101YUK Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 2 x C13-Koppler
StarTech.com PXT101YUK Stromkabel Schwarz 2 m BS 1363 2 x C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE3-32835606
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PXT101YUK
EAN/GTIN:
     0065030864954
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
Stromversorgungskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
333 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
341 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
BS 1363
Anschluss 2
2 x C13-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verbindungswinkel
90 °
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
SVT
Anzahl der Leiter
3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.