| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-32869569 Herst.-Nr.: 05100002001 EAN/GTIN: 4013288181480 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Set | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | ![](/p.gif) | Anzahl der Schraubendreher | 10 | ![](/p.gif) | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x 0.6x3.5x100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, wera schlitz-schraubendreher 3,5x0,6x100, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |