Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB auf Seriell Adapter Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
StarTech.com 8 Port USB auf Seriell Adapter Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33157643
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB23208FD
EAN/GTIN:
     0065030866705
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Konvertieren Sie einen einzigen USB-Anschluss in acht serielle Anschlüsse, und schließen Sie für eine skalierbare Lösung mehrere Hubs zusammen

Mit diesem 8-Port-Adapter-Hub von USB auf serielle Schnittstelle können Sie Ihren Industriegeräten auf kostengünstige Weise serielle RS232-Funktionalität hinzufügen. Er verfügt über ein robustes Gehäuse für die Rack-Montage und kann verkettet werden, sodass Sie mehrere Hubs miteinander verbinden können und so mehr serielle Ports für Ihre Geräte zur Verfügung haben.

Eine skalierbare Lösung für wechselnde Anforderungen

Sie können mit diesem Rack-montierbaren seriellen USB-Hub (FTDI) acht serielle Ports (RS232) hinzufügen, die Sie vollständig von Ihrem Desktop- oder Laptop-Computersystem über einen einzigen USB-Port ansteuern können. Die Verkettungsfunktion bietet eine kostengünstige und skalierbare Möglichkeit, sowohl die Zahl Ihrer seriellen Ports zu erhöhen als auch Ihren Anforderungen entsprechend zu expandieren, ohne in einen teureren seriellen Hub investieren zu müssen.

Ihre seriellen Komponenten können von einem einzigen Gerät aus angesteuert werden. Somit ist der serielle USB-Hub ideal für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, darunter Industrieautomatisierung, automatische Selbstbedienungs-Kioske sowie die Überwachung von Kameras und Sicherheitssystemen.

Integrierte Komfortfunktionen

Der Hub verfügt über COM-Port-Erhaltung, durch die zugewiesene COM-Portwerte beibehalten werden. So werden die entsprechenden Werte automatisch dem vom Adapter bereitgestellten Port zugewiesen, wenn er entfernt und wieder an den Hostcomputer angeschlossen wird.

Der Hub besitzt ein zuverlässiges FTDI-USB-auf-Seriell-Chipset und kann einfach auf vielen Betriebssystemen installiert werden.

Erfüllt die Anforderungen industrieller Umgebungen

Der robuste Hub kann dank seines Metallgehäuses in herkömmliche 19-Zoll-Server-Racks montiert werden und ist so eine effiziente Lösung für serielle Anschlüsse im Industriebereich. Er kann in einem Bereich von -40 °C bis 85 °C betrieben werden und bietet so zuverlässige Leistung in den rauesten Umgebungen. Im Lieferumfang des seriellen USB-Hubs sind ein AC-Adapter und ein Klemmblock enthalten, sodass Sie mehrere Möglichkeiten zur Stromversorgung haben.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chipsatz
FTDI - FT4232
Leistungen
Datenbits
7, 8
Stop bits
1, 2
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
FIFO (First In, First Out)
256 B
Baudrate
921.6 Kbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
67114 h
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
472 mm
Höhe des Versandkartons
236 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
8
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
Seriell
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
8
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Mitgelieferte Kabel
USB
Klemmleiste enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
DIN-Schienenset enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
449 mm
Verpackungstiefe
217 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Paketgewicht
2097 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1365 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Windows XP Embedded
Energie
Stromverbrauch (max.)
36 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-65 - 150 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,72*
€ 365,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,94*
€ 362,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,38*
€ 347,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,34*
€ 340,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.