Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U422-003-G2 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,9 m USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite U422-003-G2 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,9 m USB C USB B Schwarz
Tripp Lite U422-003-G2 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0,9 m USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F10129
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U422-003-G2
EAN/GTIN:
     0037332197375
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332197372
Breite des Versandkartons
350.5 mm
Höhe des Versandkartons
401.3 mm
Ursprungsland
Vietnam
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.9 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
30 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,08*
€ 14,37*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,13*
€ 22,83*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,30*
€ 47,72*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 18,11*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,20*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,00*
Zubehör
Tripp Lite
M102-003-WH
ab € 18,44*
Zubehör
Tripp Lite
U022-006-BE
ab € 2,00*
Zubehör
Tripp Lite
U022-010-BE
ab € 1,93*
Zubehör
Tripp Lite
U022AB-006-WH
ab € 4,72*
Zubehör
Tripp Lite
U022AB-010-WH
ab € 6,15*
Zubehör
Tripp Lite
U023-006
ab € 4,82*
Zubehör
Tripp Lite
U024AB-003-WH
ab € 2,95*
Zubehör
Tripp Lite
U038AB-003-S-LB
ab € 4,38*
Zubehör
Tripp Lite
U040-01M-C-RA
ab € 4,88*
Zubehör
Tripp Lite
U040-02M-C-5ARA
ab € 7,99*
Zubehör
Tripp Lite
U040-02M-C-RA
ab € 5,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.