Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 9430140B Lichtfilter Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite 9430140B Lichtfilter Magenta
Eurolite 9430140B Lichtfilter Magenta
Eurolite 9430140B Lichtfilter Magenta
Eurolite 9430140B Lichtfilter Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33434055
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     9430140B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichro-Filter
Dichrofilter
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
  • Die professionelle Lösung!
    - Farbfilter mit höchster Gleichmäßigkeit
    - Kein Ausbleichen, kein Durchbrennen mehr
    - Zum Einfärben eines weißen Lichtkegels
    - Einsetzbar in Farbfilterrahmen
    - Große Auswahl an Farben
    - Maße 225 x 225 mm
    - Für PAR 56 Profispots
Weitere Informationen:
Merkmale
Filterfarbe
Magenta
Raster
Ja
Anzahl
1
Kompatibilität
PAR-56
Weitere Suchbegriffe: eurolite farbfilter, farbfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.