| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-33491769 Herst.-Nr.: 248625 EAN/GTIN: 4009312486256 |
| |
|
| | |
| rechtsschneidend, Typ N, Cobalt legiert 5%, präzisionsgeschliffen, Farbe bronze, Spitzwinkel 135°, mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C selbstzentrierend, zylindrisch, Industriequalität, extreme Wärmebeständigkeit für schwer zerspanbare Stoffe wie z.B. legierter und unlegierter Stahl, Nirosta rostfreier Stahl V2A/V4A, Grauguss und Stahlguss, Bronze, Kunststoffe. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | -, 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Spiralbohrer-Bit | | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | | Bohrdurchmesser | 2.5 mm | | Länge (mm) | 228 mm | | Geeignet für Materialien | Eisen, Kunststoff, Edelstahl, Edelstahlblech (dünn) | | Punktwinkel | 135 ° | | Bohrermaterial | Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co) | | Schaftform | Zylinderförmige Welle | | Präzisions-Bodenschnittkanten | Ja | | Produktfarbe | Bronze | | Unterstützte Gewindegröße | M3 | | Übereinstimmung mit DIN-Norm | 338 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |