Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Silverstone ST45SF Netzteil 450 W 20+4 pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33494779
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-ST45SF V 3.0
EAN/GTIN:
     4710007224298
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
  • Passend für SFX-Standard- und ATX-Formfaktor (über mitgelieferten Adapter) - 450 W Dauerausgangsleistung bei 50 °C Betriebstemperatur, Für Dauerbetrieb ausgelegt (V2.0) - 450 W Dauerausgangsleistung bei 40 °C Betriebstemperatur, Für Dauerbetrieb ausgelegt (V3.0) - 80 PLUS Bronze-Wirkungsgrad (82 bis 85 % Wirkungsgrad bei 20 bis 100 % Last) - Separater +12 V-Strang mit 36 A; führend in seiner Klasse - Geräuscharmer Betrieb durch 80-mm-Lüfter (V2.0) - Geräuscharmer Betrieb durch 92-mm-Lüfter (V3.0) - Ein 8-poliger PCI-E-Anschluss, zwei 6-polige PCI-E-Anschlüsse - Aktiv-PFC Nach der erfolgreichen Revolutionierung der HTPC- und SFF-Marktsegmente durch innovatives Gehäusedesign, ruhten sich die SilverStone-Ingenieure nicht auf ihren Lorbeeren aus, sondern entwickelten ein für diese Märkte wirklich sinnvolles Netzteil mit geringem Formfaktor; das ST45SF. Das neue SFX kann nicht nur mit SFX-Gehäusen, sondern dank eines mitgelieferten Adapters auch mit kleineren ATX-Gehäusen eingesetzt werden. Trotz seiner geringen Abmessungen überzeugt das ST45SF mit einer Funktionalität, die bisher nur der Eliteklasse von ATX-Netzteilen vorbehalten war – wie 80+ Bronze-Wirkungsgrad, temperaturgesteuertem Lüfter, 50 °C / 40 °C-Temperatureinstufung und einer extremen Zuverlässigkeit: Wie geschaffen für den Dauerbetrieb. Von Experten geschätzte Eigenschaften – wie separater +12 V-Strang und 8/6-polige PCI-E-Anschlüsse zur lückenlosen Unterstützung von Multi-GPU-Systemen – runden das Angebot ab. Für SFF-Anwender und für SilverStone ist das ST45SF mehr als nur eine Aufrüstungskomponente, sondern ein wichtiger Meilenstein im Bereich DIY-Desktop-Computer. V3.0 richtet sich an Systeme, die eine höhere Ausgangsleistung von +12 V und einen leiseren Betrieb erfordern, wie Gaming-PCs und Heimsysteme.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
300 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
220,100,300 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
200,300 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6pin
1
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
PCI Express Netzkabellänge
400 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
300 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktor
0,9
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
110 W
Kombinierter Strom (+12V)
450 W
Kombinierter Strom (+5V)
110 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
37.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.4
Geräuschpegel
18 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
92 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
Anstiegszeit
20 ms
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
1100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.