Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D25134K Bohrhammer 1500 RPM 800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D25134K Bohrhammer 1500 RPM 800 W
DeWALT D25134K Bohrhammer 1500 RPM 800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33495342
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25134K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
26 mm
Nenndrehzahl (max.)
1500 RPM
Aufprallenergie (max.)
1.8 J
Schlagzahl
5540 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
14 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Schwingungspegel (Hammerbohren)
15.7 m/s²
Schwingungspegel (Meißeln)
14.3 m/s²
Unsicherheit der Schwingungspegel (Meißeln)
1.5 m/s²
Schallleistungspegel
100.1 dB
Schalldruckpegel
89 dB
Schallpegelunsicherheit
3.8 dB
Sonstige Funktionen
Unsicherheit Koeffizient (Beton)
1.5 m/s²
Unsicherheitskoeffizient (Metall)
1.5 m/s²
Merkmale
Meißeln
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
800 W
Ausgangsleistung
640 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
75 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
355 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT60330-QZ
ab € 7,57*
Zubehör
Bosch
2608550057
ab € 15,27*
Zubehör
Bosch
2608598110
ab € 24,12*
Zubehör
Bosch
2608550613
ab € 31,93*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,62*
Zubehör
Bosch
2608690101
ab € 11,91*
Zubehör
Bosch
2609390576
ab € 6,46*
Zubehör
Bosch
2607000982
ab € 10,43*
Zubehör
Bosch
2608596157
ab € 4,09*
Zubehör
Alpen
500007100
ab € 22,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.