Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R967991 Herst.-Nr.: 429040 EAN/GTIN: 4009314290400 |
| |
|
| | |
| Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 13 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Bohrerbit-Set | | Rotating Richtung | Drehung der rechten Hand | | Geeignet für Materialien | Kunststoff, Profil, Blech | | Punktwinkel | 118 ° | | Bohrermaterial | Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS) | | Durchmesser Metallbohrer | 1.5 - 6.5, 3.3, 4.2 mm | | Produktfarbe | Schwarz | | Übereinstimmung mit DIN-Norm | 338 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,75* | € 12,16* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,17* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 12,41* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|