Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel RGS100-5P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel RGS100-5P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel RGS100-5P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel RGS100-5P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel RGS100-5P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel RGS100-5P Unmanaged L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-33503175
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     RGS100-5P-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937592036
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
120 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Leistungen
Plug
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
568430 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE-X
Transmissionsentfernung (max)
40 km
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.1 mm
Tiefe
107.3 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
42625 BTU/h
Energie
DC input Spannung
12 - 58 V
Eingangsspannung
12 - 58 V
Stromverbrauch (max.)
125 W
Energieschutzeigenschaften
Kurzschluß
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
10 Gbit/s
Durchgang
7.44 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9000
Datenpaket-Pufferspeicher
0.25 MB
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
177.8 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
700 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Optischer Kabelverbinder
SFP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,24*
€ 502,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,14*
€ 502,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,23*
€ 486,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.